Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Chuwi LapBook – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S1255
Product image S1255
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2832556
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2832556
EAN/GTIN:
     4059181796666
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Chuwi LapBook bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Chuwi LapBook.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Chuwi LapBook

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Chuwi LapBook, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Chuwi
Modellkompatibilität:
Für LapBook
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Chuwi LapBook, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,66*
€ 25,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,31*
€ 25,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,76*
€ 23,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,75*
€ 22,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,81*
€ 21,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,33*
€ 20,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,87*
€ 20,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,40*
€ 19,52
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,93*
€ 18,96
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,46*
€ 18,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,59*
€ 14,98
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1832556
ab € 9,49*
Ähnlich
Bedifol
1932556
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
2732556
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
2132556
ab € 13,85*
Ähnlich
Bedifol
2032556
ab € 13,86*
Ähnlich
Bedifol
2932556
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
3632556
ab € 35,10*
Ähnlich
Bedifol
3532556
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.