Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit HP Envy 17 2017 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2832449
Package image 2832449
Package image 2832449
Product image T0398
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2832449
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2832449
EAN/GTIN:
     4059181784410
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für HP Envy 17 2017 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr HP Envy 17 2017.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
HP Envy 17 2017

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP Envy 17 2017, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für HP
Modellkompatibilität:
Für Envy 17 2017
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP Envy 17 2017, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 20,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,15*
€ 40,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,39*
€ 39,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,16*
€ 37,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,10*
€ 34,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,96*
€ 33,27
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 27,23*
€ 32,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 26,49*
€ 31,52
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 25,76*
€ 30,65
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 25,02*
€ 29,77
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 24,29*
€ 28,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,25*
€ 24,10
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1832449
ab € 13,87*
Ähnlich
Bedifol
1932449
ab € 13,86*
Ähnlich
Bedifol
2732449
ab € 23,39*
Ähnlich
Bedifol
2132449
ab € 23,85*
Ähnlich
Bedifol
2032449
ab € 23,79*
Ähnlich
Bedifol
2932449
ab € 20,13*
Ähnlich
Bedifol
3532449
ab € 41,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.