Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Mediacom Smartpad i2 8 M-SP8I2A – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2831436
Package image 2831436
Package image 2831436
Product image R3429
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2831436
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2831436
EAN/GTIN:
     4059181478616
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Mediacom Smartpad i2 8 M-SP8I2A bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Mediacom Smartpad i2 8 M-SP8I2A.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Mediacom Smartpad i2 8 M-SP8I2A

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Mediacom Smartpad i2 8 M-SP8I2A, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Mediacom
Modellkompatibilität:
Für Smartpad i2 8 M-SP8I2A
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Mediacom Smartpad i2 8 M-SP8I2A, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Mediacom Smartpad i2 8 M-SP8I2A, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,66*
€ 22,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,29*
€ 21,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,14*
€ 20,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,95*
€ 18,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,23*
€ 18,12
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,82*
€ 17,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,42*
€ 17,16
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,02*
€ 16,68
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,63*
€ 16,22
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,23*
€ 15,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1831436
ab € 6,90*
Ähnlich
Bedifol
1931436
ab € 6,90*
Ähnlich
BROTECT
2731436
ab € 6,95*
Ähnlich
Bedifol
2031436
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
2931436
ab € 10,77*
Ähnlich
Bedifol
3531436
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.