Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Wacom MobileStudio Pro 16 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2831423
Package image 2831423
Package image 2831423
Product image T0353
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2831423
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2831423
EAN/GTIN:
     4059181478203
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Wacom MobileStudio Pro 16 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Wacom MobileStudio Pro 16.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Wacom MobileStudio Pro 16

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Wacom MobileStudio Pro 16, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Wacom
Modellkompatibilität:
Für MobileStudio Pro 16
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Wacom MobileStudio Pro 16, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Wacom MobileStudio Pro 16, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 20,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,20*
€ 40,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,33*
€ 39,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,93*
€ 36,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,95*
€ 34,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,99*
€ 33,31
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 27,25*
€ 32,43
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 26,52*
€ 31,56
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 25,78*
€ 30,68
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 25,04*
€ 29,80
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 24,31*
€ 28,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,14*
€ 23,97
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1831423
ab € 13,30*
Ähnlich
Bedifol
1931423
ab € 13,20*
Ähnlich
Bedifol
2731423
ab € 20,17*
Ähnlich
Bedifol
2131423
ab € 21,49*
Ähnlich
Bedifol
2031423
ab € 21,42*
Ähnlich
Bedifol
2931423
ab € 18,90*
Ähnlich
Bedifol
3531423
ab € 34,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.