Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit MEDION Akoya E2215T (MD 60256) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2830817
Package image 2830817
Package image 2830817
Product image S1105
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2830817
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2830817
EAN/GTIN:
     4059181283685
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für MEDION Akoya E2215T (MD 60256) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr MEDION Akoya E2215T (MD 60256).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
MEDION Akoya E2215T (MD 60256)

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit MEDION Akoya E2215T (MD 60256), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für MEDION
Modellkompatibilität:
Für Akoya E2215T (MD 60256)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit MEDION Akoya E2215T (MD 60256), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,79*
€ 25,93
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,32*
€ 25,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,00*
€ 23,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,75*
€ 22,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,75*
€ 21,12
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,27*
€ 20,55
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,81*
€ 20,00
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,34*
€ 19,44
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,88*
€ 18,90
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,41*
€ 18,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,61*
€ 15,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upscreen
2030817
ab € 13,76*
Ähnlich
Bedifol
1830817
ab € 10,14*
Ähnlich
Bedifol
1930817
ab € 10,09*
Ähnlich
Bedifol
2730817
ab € 11,40*
Ähnlich
Bedifol
2930817
ab € 12,63*
Ähnlich
Bedifol
3530817
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.