Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit AOC e2460Pq/BK – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image X0012
Product image X0012
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2828406
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2828406
EAN/GTIN:
     4059181085395
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für AOC e2460Pq/BK bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr AOC e2460Pq/BK.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
AOC e2460Pq/BK

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit AOC e2460Pq/BK, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für AOC
Modellkompatibilität:
Für e2460Pq/BK
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit AOC e2460Pq/BK, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, AOC e2460Pq/BK, Monitore, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 32,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 54,02*
€ 64,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 52,88*
€ 62,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 49,06*
€ 58,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 45,44*
€ 54,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 43,90*
€ 52,24
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 42,65*
€ 50,75
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 41,40*
€ 49,27
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 40,15*
€ 47,78
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 38,90*
€ 46,29
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 37,65*
€ 44,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 32,28*
€ 38,41
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
228406
ab € 137,21*
Ähnlich
Bedifol
2128406
ab € 37,18*
Ähnlich
Bedifol
2028406
ab € 36,99*
Ähnlich
Bedifol
2928406
ab € 32,26*
Ähnlich
Bedifol
3628406
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.