Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Dell Latitude E5430 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T0051
Product image T0051
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2826268
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2826268
EAN/GTIN:
     4059181067520
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Dell Latitude E5430 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Dell Latitude E5430.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Dell Latitude E5430

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Latitude E5430, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Latitude E5430
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Latitude E5430, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,99*
€ 35,69
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,49*
€ 35,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,10*
€ 32,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,60*
€ 30,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,55*
€ 29,21
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,91*
€ 28,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,26*
€ 27,68
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,62*
€ 26,92
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,96*
€ 26,13
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,33*
€ 25,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,71*
€ 21,07
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
226268
ab € 58,37*
Ähnlich
Bedifol
1826268
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
1926268
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
2726268
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
2126268
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
2026268
ab € 18,31*
Ähnlich
Bedifol
2926268
ab € 16,35*
Ähnlich
Bedifol
3626268
ab € 37,67*
Ähnlich
Bedifol
3526268
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.