Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Fujitsu Siemens Lifebook S750 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T0051
Product image T0051
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2823408
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2823408
EAN/GTIN:
     4059181045900
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Fujitsu Siemens Lifebook S750 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Fujitsu Siemens Lifebook S750.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Fujitsu Siemens Lifebook S750

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Fujitsu Siemens Lifebook S750, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Fujitsu Siemens
Modellkompatibilität:
Für Lifebook S750
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Fujitsu Siemens Lifebook S750, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,00*
€ 33,32
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,45*
€ 32,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,51*
€ 30,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,97*
€ 28,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,84*
€ 27,18
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,23*
€ 26,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,63*
€ 25,74
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,02*
€ 25,01
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,43*
€ 24,31
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,83*
€ 23,60
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,48*
€ 19,61
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
223408
ab € 58,37*
Ähnlich
Bedifol
1823408
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
1923408
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2923408
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.