Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Dell Inspiron 15R – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T0042
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2822927
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2822927
EAN/GTIN:
     4059181041995
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Dell Inspiron 15R bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Dell Inspiron 15R.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Dell Inspiron 15R

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Inspiron 15R, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Inspiron 15R
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Inspiron 15R, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,07*
€ 35,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,49*
€ 35,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,28*
€ 32,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,75*
€ 30,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,57*
€ 29,24
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,93*
€ 28,48
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,28*
€ 27,70
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,64*
€ 26,94
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,99*
€ 26,17
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,35*
€ 25,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,62*
€ 20,97
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
222927
ab € 65,34*
Ähnlich
Bedifol
1822927
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
1922927
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
2122927
ab € 19,23*
Ähnlich
Bedifol
2922927
ab € 17,75*
Ähnlich
Bedifol
3622927
ab € 42,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.