Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie für 15,6 Zoll Standardgrößen (39.6 cm) [345 x 194 mm, 16:9] – Kristallklar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2822174
Package image 2822174
Package image 2822174
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2822174
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2822174
EAN/GTIN:
     4251212752980
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr .

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 15.6 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 39.6 cm (15.6 Zoll) [345 x 194 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 15.6 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Standardgrößen
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Standardgrößen, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,85*
€ 35,52
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,29*
€ 34,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,42*
€ 32,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,59*
€ 30,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,56*
€ 29,23
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,92*
€ 28,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,26*
€ 27,68
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,62*
€ 26,92
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,97*
€ 26,14
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,33*
€ 25,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,62*
€ 20,97
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
PF156W9B
ab € 40,42*
Ähnlich
BROTECT
1922174
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
2722174
ab € 17,73*
Ähnlich
Bedifol
5322174
ab € 18,87*
Ähnlich
Bedifol
1822174
ab € 11,67*
Ähnlich
Bedifol
2022174
ab € 19,44*
Ähnlich
Bedifol
2122174
ab € 19,60*
Ähnlich
Bedifol
5822174
ab € 25,72*
Ähnlich
Bedifol
5522174
ab € 23,28*
Ähnlich
Bedifol
2922174
ab € 17,40*
Ähnlich
Bedifol
3522174
ab € 29,28*
Ähnlich
Bedifol
3622174
ab € 42,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.