Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Audi A6 4B 2004-2005 RNS-E – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B2132
Product image B2132
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2821346
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2821346
EAN/GTIN:
     4059181036717
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Audi A6 4B 2004-2005 RNS-E bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Audi A6 4B 2004-2005 RNS-E.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Audi A6 4B 2004-2005 RNS-E

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Audi A6 4B 2004-2005 RNS-E, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Audi
Modellkompatibilität:
Für A6 4B 2004-2005 RNS-E
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Audi A6 4B 2004-2005 RNS-E, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Audi A6 4B 2004-2005 RNS-E, PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,00*
€ 16,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,58*
€ 16,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,73*
€ 15,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,97*
€ 14,24
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,51*
€ 13,70
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,21*
€ 13,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,90*
€ 12,97
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,60*
€ 12,61
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,31*
€ 12,27
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,00*
€ 11,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,91*
€ 9,41
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1821346
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
1921346
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
3921346
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
5321346
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
3821346
ab € 7,34*
Ähnlich
Bedifol
2721346
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
2021346
ab € 6,95*
Ähnlich
Bedifol
2921346
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.