Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie für 15,0 Zoll Tablets (38.1 cm) [305 x 228 mm, 4:3] – Kristallklar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2820241
Package image 2820241
Package image 2820241
Product image T0038
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2820241
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2820241
EAN/GTIN:
     4059181191119
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr .

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 15 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 38.1 cm (15 Zoll) [305 x 228 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 15 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie 15 zoll, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,23*
€ 35,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,55*
€ 35,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,47*
€ 32,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,81*
€ 30,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,58*
€ 29,25
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,94*
€ 28,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,29*
€ 27,72
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,65*
€ 26,95
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,99*
€ 26,17
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,35*
€ 25,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,61*
€ 20,96
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
220241
ab € 63,12*
Ähnlich
Bedifol
2720241
ab € 18,23*
Ähnlich
Bedifol
5320241
ab € 19,48*
Ähnlich
Bedifol
1920241
ab € 12,02*
Ähnlich
Bedifol
1820241
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
3520241
ab € 30,05*
Ähnlich
Bedifol
2020241
ab € 19,63*
Ähnlich
Bedifol
3620241
ab € 42,72*
Ähnlich
Bedifol
2920241
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
5820241
ab € 27,24*
Ähnlich
Bedifol
5520241
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.