Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie für 10,4 Zoll Industrie-Monitore (26.4 cm) [210 x 158 mm, 4:3] – Kristallklar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2820032
Package image 2820032
Package image 2820032
Product image S0363
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2820032
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2820032
EAN/GTIN:
     4059181189871
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr .

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 10.4 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 26.4 cm (10.4 Zoll) [210 x 158 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 10.4 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrie-Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Touch Panels, Displayschutzfolie (Touch Panels), Displayschutzfolie für Grafik-Panels, Displayschutzfolie für Touch Panels, Schutzfolie für Touch Panels, displayfolie für touch panels 10,5", displayfolie für smartphone, Industrie-Monitore, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,66*
€ 25,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,31*
€ 25,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,79*
€ 23,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,69*
€ 22,24
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,80*
€ 21,18
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,33*
€ 20,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,87*
€ 20,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,39*
€ 19,50
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,93*
€ 18,96
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,46*
€ 18,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,59*
€ 14,98
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2720032
ab € 8,87*
Ähnlich
Bedifol
5320032
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
1920032
ab € 8,83*
Ähnlich
Bedifol
1820032
ab € 8,84*
Ähnlich
Bedifol
3520032
ab € 16,99*
Ähnlich
Bedifol
2020032
ab € 12,59*
Ähnlich
Bedifol
2120032
ab € 12,59*
Ähnlich
Bedifol
3620032
ab € 30,00*
Ähnlich
Bedifol
2920032
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.