Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Volkswagen Golf 7 2012 Composition Media 6.5" 2015 (2. Gen.) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B5814
Product image B5814
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2813193
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2813193
EAN/GTIN:
     4059181030463
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Volkswagen Golf 7 2012 Composition Media 6.5" 2015 (2. Gen.) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Volkswagen Golf 7 2012 Composition Media 6.5" 2015 (2. Gen.).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Volkswagen Golf 7 2012 Composition Media 6.5" 2015 (2. Gen.)

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volkswagen Golf 7 2012 Composition Media 6.5" 2015 (2. Gen.), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Volkswagen
Modellkompatibilität:
Für Golf 7 2012 Composition Media 6.5" 2015 (2. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volkswagen Golf 7 2012 Composition Media 6.5" 2015 (2. Gen.), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Volkswagen Golf 7 2012 Composition Media 6.5" 2015 (2. Gen.), PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,96*
€ 16,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,58*
€ 16,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,71*
€ 15,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,92*
€ 14,18
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,54*
€ 13,73
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,24*
€ 13,38
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,93*
€ 13,01
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,63*
€ 12,65
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,33*
€ 12,29
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,02*
€ 11,92
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,93*
€ 9,44
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1813193
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
1913193
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
2713193
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
2113193
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
2013193
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
2913193
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.