Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Hannspree HannsPad T75B - 10.1" WIFI – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S0790
Product image S0790
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2813017
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2813017
EAN/GTIN:
     4059181708256
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Hannspree HannsPad T75B - 10.1" WIFI bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Hannspree HannsPad T75B - 10.1" WIFI.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Hannspree HannsPad T75B - 10.1" WIFI

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Hannspree HannsPad T75B - 10.1" WIFI, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Hannspree
Modellkompatibilität:
Für HannsPad T75B - 10.1" WIFI
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Hannspree HannsPad T75B - 10.1" WIFI, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Hannspree HannsPad T75B - 10.1" WIFI, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 13,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,91*
€ 27,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,48*
€ 26,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,84*
€ 24,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,69*
€ 23,43
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,80*
€ 22,37
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 18,31*
€ 21,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,80*
€ 21,18
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 17,31*
€ 20,60
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,82*
€ 20,02
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 16,32*
€ 19,42
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,22*
€ 15,73
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1813017
ab € 8,86*
Ähnlich
Bedifol
1913017
ab € 8,87*
Ähnlich
Bedifol
2713017
ab € 10,12*
Ähnlich
Bedifol
2113017
ab € 13,19*
Ähnlich
Bedifol
2013017
ab € 13,22*
Ähnlich
Bedifol
2913017
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
3513017
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.