Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Panasonic Toughpad FZ-B2 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R0938
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2812910
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2812910
EAN/GTIN:
     4059181220253
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Panasonic Toughpad FZ-B2 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Panasonic Toughpad FZ-B2.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Panasonic Toughpad FZ-B2

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Panasonic Toughpad FZ-B2, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Panasonic
Modellkompatibilität:
Für Toughpad FZ-B2
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Panasonic Toughpad FZ-B2, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrietablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Panasonic Toughpad FZ-B2, Industrietablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,27*
€ 24,12
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,88*
€ 23,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,57*
€ 22,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,33*
€ 20,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,56*
€ 19,71
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,12*
€ 19,18
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,70*
€ 18,68
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,26*
€ 18,16
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,82*
€ 17,64
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,39*
€ 17,12
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,67*
€ 13,89
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1812910
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
1912910
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
2712910
ab € 6,67*
Ähnlich
Bedifol
2112910
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2012910
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
2912910
ab € 10,44*
Ähnlich
Bedifol
3512910
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.