Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit HP Envy 15-k031ng – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T0042
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2812490
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2812490
EAN/GTIN:
     4059181028392
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für HP Envy 15-k031ng bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr HP Envy 15-k031ng.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
HP Envy 15-k031ng

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP Envy 15-k031ng, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für HP
Modellkompatibilität:
Für Envy 15-k031ng
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP Envy 15-k031ng, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,05*
€ 35,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,40*
€ 34,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,35*
€ 32,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,64*
€ 30,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,43*
€ 29,07
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,79*
€ 28,31
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,14*
€ 27,54
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,51*
€ 26,79
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,86*
€ 26,01
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,22*
€ 25,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,59*
€ 20,93
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
212490
ab € 65,21*
Ähnlich
Bedifol
1812490
ab € 12,00*
Ähnlich
BROTECT
2712490
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
1912490
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
2112490
ab € 19,25*
Ähnlich
Bedifol
2012490
ab € 19,38*
Ähnlich
Bedifol
2912490
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
3612490
ab € 42,06*
Ähnlich
Bedifol
3512490
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.