Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Dell Latitude 15 E5540 Non-Touch – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2809882
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2809882
EAN/GTIN:
     4059181022703
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Dell Latitude 15 E5540 Non-Touch bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Dell Latitude 15 E5540 Non-Touch.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Dell Latitude 15 E5540 Non-Touch

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Latitude 15 E5540 Non-Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Latitude 15 E5540 Non-Touch
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Latitude 15 E5540 Non-Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 19,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,13*
€ 38,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,44*
€ 37,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,07*
€ 34,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,33*
€ 32,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,29*
€ 31,29
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,59*
€ 30,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,90*
€ 29,63
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,21*
€ 28,81
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,53*
€ 28,00
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,82*
€ 27,16
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,00*
€ 22,61
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
209882
ab € 65,30*
Ähnlich
Bedifol
1809882
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
1909882
ab € 11,96*
Ähnlich
Bedifol
2709882
ab € 17,69*
Ähnlich
Bedifol
2109882
ab € 19,54*
Ähnlich
Bedifol
2009882
ab € 19,51*
Ähnlich
Bedifol
2909882
ab € 17,73*
Ähnlich
Bedifol
3609882
ab € 41,96*
Ähnlich
Bedifol
3509882
ab € 29,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.