Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Hannspree HannsPad SN1AT71 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S0335
Product image S0335
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2809216
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2809216
EAN/GTIN:
     4059181222523
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Hannspree HannsPad SN1AT71 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Hannspree HannsPad SN1AT71.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Hannspree HannsPad SN1AT71

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Hannspree HannsPad SN1AT71, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Hannspree
Modellkompatibilität:
Für HannsPad SN1AT71
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Hannspree HannsPad SN1AT71, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Hannspree HannsPad SN1AT71, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 13,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,83*
€ 27,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,39*
€ 26,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,75*
€ 24,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,61*
€ 23,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,72*
€ 22,28
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 18,23*
€ 21,69
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,73*
€ 21,10
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 17,24*
€ 20,52
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,75*
€ 19,93
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 16,25*
€ 19,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,22*
€ 15,73
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2709216
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
1809216
ab € 9,49*
Ähnlich
Bedifol
1909216
ab € 9,49*
Ähnlich
Bedifol
2109216
ab € 13,82*
Ähnlich
Bedifol
2009216
ab € 13,84*
Ähnlich
Bedifol
2909216
ab € 11,95*
Ähnlich
Bedifol
3509216
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.