Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit TrekStor SurfTab ventos 7.0 HD – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R0486
Product image R0486
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2809203
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2809203
EAN/GTIN:
     4059181716077
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für TrekStor SurfTab ventos 7.0 HD bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr TrekStor SurfTab ventos 7.0 HD.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
TrekStor SurfTab ventos 7.0 HD

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit TrekStor SurfTab ventos 7.0 HD, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für TrekStor
Modellkompatibilität:
Für SurfTab ventos 7.0 HD
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit TrekStor SurfTab ventos 7.0 HD, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, TrekStor SurfTab ventos 7.0 HD, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,17*
€ 21,62
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,78*
€ 21,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,62*
€ 19,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,57*
€ 18,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,87*
€ 17,70
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,48*
€ 17,23
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,10*
€ 16,78
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,70*
€ 16,30
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,31*
€ 15,84
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,92*
€ 15,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,43*
€ 12,41
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1809203
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
1909203
ab € 6,10*
Ähnlich
Bedifol
2709203
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2109203
ab € 11,07*
Ähnlich
Bedifol
2009203
ab € 11,02*
Ähnlich
Bedifol
2909203
ab € 10,45*
Ähnlich
Bedifol
3509203
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.