Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Nintendo 3DS XL SPM7800 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2807063
Package image 2807063
Package image 2807063
Product image B3312
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2807063
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2807063
EAN/GTIN:
     4059181018263
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Nintendo 3DS XL SPM7800 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Nintendo 3DS XL SPM7800.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Nintendo 3DS XL SPM7800

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Nintendo 3DS XL SPM7800, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display 1, Display 2).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nintendo
Modellkompatibilität:
Für 3DS XL SPM7800
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Nintendo 3DS XL SPM7800, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display 1, Display 2).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, displayfolien für spielekonsolen, Nintendo 3DS XL SPM7800, Spielekonsolen & Zubehör, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,01*
€ 17,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,62*
€ 17,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,66*
€ 16,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,88*
€ 15,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,39*
€ 14,74
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,05*
€ 14,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,73*
€ 13,96
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,41*
€ 13,58
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,08*
€ 13,19
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,55*
€ 10,17
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1807063
ab € 5,40*
Ähnlich
Bedifol
1907063
ab € 5,39*
Ähnlich
Bedifol
3807063
ab € 8,85*
Ähnlich
Bedifol
3907063
ab € 9,45*
Ähnlich
Bedifol
2707063
ab € 5,65*
Ähnlich
Bedifol
5307063
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
2007063
ab € 7,62*
Ähnlich
Bedifol
2907063
ab € 7,32*
Ähnlich
Bedifol
5807063
ab € 8,85*
Ähnlich
Bedifol
5507063
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.