Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Apple iMac 21.5" 2011 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2806530
Package image 2806530
Package image 2806530
Product image X0007
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2806530
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2806530
EAN/GTIN:
     4059181223711
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Apple iMac 21.5" 2011 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Apple iMac 21.5" 2011.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple iMac 21.5" 2011
MC309xx/A MC812xx/A iMac12,1

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iMac 21.5" 2011, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iMac 21.5" 2011
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iMac 21.5" 2011, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie 21,5", displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iMac 21.5" 2011, MC309xx/A MC812xx/A iMac12, 1, Monitore, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 35,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 58,55*
€ 69,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 57,00*
€ 67,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 52,95*
€ 63,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 49,41*
€ 58,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 47,59*
€ 56,63
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 46,25*
€ 55,04
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 44,89*
€ 53,42
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 43,55*
€ 51,82
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 42,20*
€ 50,22
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 40,86*
€ 48,62
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 35,08*
€ 41,75
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2106530
ab € 39,07*
Ähnlich
Bedifol
2006530
ab € 39,30*
Ähnlich
Bedifol
2906530
ab € 33,69*
Ähnlich
Bedifol
3606530
ab € 80,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.