Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Nintendo Wii U GamePad (Controller) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2806383
Package image 2806383
Package image 2806383
Product image B2971
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2806383
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2806383
EAN/GTIN:
     4059181017716
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Nintendo Wii U GamePad (Controller) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Nintendo Wii U GamePad (Controller).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Nintendo Wii U GamePad (Controller)

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Nintendo Wii U GamePad (Controller), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nintendo
Modellkompatibilität:
Für Wii U GamePad (Controller)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Nintendo Wii U GamePad (Controller), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nintendo Zubehör, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, displayfolien für spielekonsolen, Nintendo Wii U GamePad (Controller), Spielekonsolen & Zubehör, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,43*
€ 15,98
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,99*
€ 15,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,33*
€ 14,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,57*
€ 13,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,17*
€ 13,29
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,87*
€ 12,94
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,58*
€ 12,59
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,28*
€ 12,23
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,00*
€ 11,90
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,69*
€ 11,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upscreen
2006383
ab € 6,67*
Ähnlich
Bedifol
1806383
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1906383
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3906383
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
4206383
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
5306383
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
3806383
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
2706383
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
2106383
ab € 6,68*
Ähnlich
Bedifol
2906383
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
5806383
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
5506383
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.