Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Apple iPad 2 2011 (2. Gen.) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2805317
Package image 2805317
Package image 2805317
Product image S0069
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2805317
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2805317
EAN/GTIN:
     4059181218618
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Apple iPad 2 2011 (2. Gen.) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Apple iPad 2 2011 (2. Gen.).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple iPad 2 2011 (2. Gen.)
A1395 A1396 A1397

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad 2 2011 (2. Gen.), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad 2 2011 (2. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad 2 2011 (2. Gen.), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör schutzfolie, ipad zubehör, bedifol displayschutzfolie, Apple iPad 2 2011 (2. Gen.), A1395 A1396 A1397, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 13,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,80*
€ 27,13
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,40*
€ 26,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,77*
€ 24,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,64*
€ 23,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,74*
€ 22,30
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 18,26*
€ 21,73
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,76*
€ 21,13
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 17,27*
€ 20,55
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,78*
€ 19,97
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 16,28*
€ 19,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,22*
€ 15,73
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1805317
ab € 9,49*
Ähnlich
Bedifol
1905317
ab € 9,49*
Ähnlich
Bedifol
2705317
ab € 10,14*
Ähnlich
Bedifol
2105317
ab € 13,25*
Ähnlich
Bedifol
2005317
ab € 13,22*
Ähnlich
Bedifol
2905317
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
3505317
ab € 19,55*
Ähnlich
Bedifol
3505905
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.