Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie für 23,6 Zoll Notebooks (59.9 cm) [522 x 294 mm, 16:9] – Kristallklar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2804842
Package image 2804842
Package image 2804842
Product image X0010
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2804842
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2804842
EAN/GTIN:
     4059181194578
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr .

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 23.6 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 59.9 cm (23.6 Zoll) [522 x 294 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 23.6 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 31,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 52,76*
€ 62,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 51,65*
€ 61,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 48,09*
€ 57,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 44,62*
€ 53,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 43,01*
€ 51,18
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 41,78*
€ 49,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 40,55*
€ 48,25
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 39,33*
€ 46,80
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 38,10*
€ 45,34
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 36,87*
€ 43,88
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 31,59*
€ 37,59
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
204842
ab € 134,60*
Ähnlich
Bedifol
2004842
ab € 37,19*
Ähnlich
Bedifol
2104842
ab € 37,24*
Ähnlich
Bedifol
3604842
ab € 75,84*
Ähnlich
Bedifol
2904842
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.