Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie für 14,0 Zoll All-In-One PCs (35.6 cm) [310 x 175 mm, 16:9] – Kristallklar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2803825
Package image 2803825
Package image 2803825
Product image T0051
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2803825
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2803825
EAN/GTIN:
     4059181193939
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr .

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 14 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 35.6 cm (14 Zoll) [310 x 175 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 14 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
All-In-One PCs
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie 14", displayfolie, bedifol displayschutzfolie, All-In-One PCs, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,98*
€ 35,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,41*
€ 35,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,13*
€ 32,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,59*
€ 30,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,55*
€ 29,21
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,91*
€ 28,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,26*
€ 27,68
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,62*
€ 26,92
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,96*
€ 26,13
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,33*
€ 25,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,58*
€ 20,92
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
203825
ab € 58,22*
Ähnlich
Bedifol
2703825
ab € 15,71*
Ähnlich
Bedifol
5303825
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
1903825
ab € 11,35*
Ähnlich
Bedifol
1803825
ab € 11,34*
Ähnlich
Bedifol
3503825
ab € 25,93*
Ähnlich
Bedifol
2003825
ab € 18,26*
Ähnlich
Bedifol
2103825
ab € 18,27*
Ähnlich
Bedifol
3603825
ab € 37,65*
Ähnlich
Bedifol
2903825
ab € 16,33*
Ähnlich
Bedifol
5803825
ab € 23,28*
Ähnlich
Bedifol
5503825
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.