Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Nintendo DS – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B0011
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2800232
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2800232
EAN/GTIN:
     4059181598406
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Nintendo DS bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Nintendo DS.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Nintendo DS

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Nintendo DS, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display 1, Display 2).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nintendo
Modellkompatibilität:
Für DS
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Nintendo DS, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display 1, Display 2).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, displayfolien für spielekonsolen, Nintendo DS, Spielekonsolen & Zubehör, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 12,85*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 26,81*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,85*
€ 15,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,50*
€ 14,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,74*
€ 13,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,06*
€ 13,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,59*
€ 12,60
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,31*
€ 12,27
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,04*
€ 11,95
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,75*
€ 11,60
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,48*
€ 11,28
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,20*
€ 10,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,28*
€ 8,66
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1800232
ab € 3,66*
Ähnlich
Bedifol
1900232
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
2700232
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2100232
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2000232
ab € 6,37*
Ähnlich
Bedifol
2900232
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.