Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Apple iPod Classic (4. Gen.) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B0643
Product image B0643
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2800160
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2800160
EAN/GTIN:
     4059181223605
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Apple iPod Classic (4. Gen.) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Apple iPod Classic (4. Gen.).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple iPod Classic (4. Gen.)
A1238

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPod Classic (4. Gen.), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPod Classic (4. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPod Classic (4. Gen.), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPod Zubehör, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für mp3-player, pet displayschutzfolien, Apple iPod Classic (4. Gen.), A1238, MP3 und Media-Player, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,16*
€ 12,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,74*
€ 11,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,26*
€ 11,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,81*
€ 10,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,38*
€ 9,97
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,15*
€ 9,70
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,93*
€ 9,44
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,71*
€ 9,17
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,49*
€ 8,91
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,27*
€ 8,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,71*
€ 6,79
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1800160
ab € 3,83*
Ähnlich
Bedifol
1900160
ab € 3,79*
Ähnlich
Bedifol
2700160
ab € 4,45*
Ähnlich
Bedifol
2000160
ab € 5,81*
Ähnlich
Bedifol
2900160
ab € 5,82*
Ähnlich
Bedifol
3500160
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.