Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter kompatibel mit HP ProBook 445 G8


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-247484
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     247484
EAN/GTIN:
     4066208661548
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

3M Blickschutzfilter Standard schützen die Daten, wenn in der Öffentlichkeit an persönlichen Dokumenten gearbeitet wird.

Ein Blickschutzfilter ist ein komplexes Stück Kunststoff basierend auf der Mikrolamellen-Technologie von 3M. Dabei werden feinste schwarze, nicht reflektierende Lamellen auf 1 Grad genau positioniert, über ein Dutzend pro Millimeter und dann gleichmäßig über die Größe eines Bildschirms verteilt. Nur so kann bei den original Blickschutz Filtern von 3M eine optimale Bildqualität garantiert werden.

Die Umrüstung auf mobile Display-Sicherheit dauert nur wenige Minuten und ist bei fast allen Typen möglich. Bei Geräten mit vertieft liegendem Display wird der Filter mit kleinen Haltelaschen am Displayrahmen befestigt. Alternativ sind im Lieferumfang Klebepunkte enthalten, mit denen der Blickschutzfilter direkt auf das Display montiert werden kann. Der Blickschutzfilter kann während des Transports im Gerät verbleiben und jederzeit ein- und ausgesteckt werden. Dabei schützt er das Display vor Beschädigungen durch die Tastatur.

Blickschutz Effekt bereits ab 30° Grad Winkel von der Mitte aus gesehen!

Lieferumfang: 3M Blickschutzfilter Standard für HP ProBook 445 G8 (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für HP
Modellkompatibilität:
Für ProBook 445 G8
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
3M Blickschutzfilter Standard für HP ProBook 445 G8 (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt und Glänzend
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 58,18*
€ 92,52*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,61*
€ 124,39*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,93*
€ 133,81*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 92,52*
€ 110,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 89,46*
€ 106,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 82,11*
€ 97,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 77,15*
€ 91,81
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 75,03*
€ 89,29
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 72,90*
€ 86,75
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 70,78*
€ 84,23
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 68,66*
€ 81,71
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 58,18*
€ 69,23
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 58,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5347484
ab € 17,06*
Ähnlich
Bedifol
2747484
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
1847484
ab € 10,44*
Ähnlich
Bedifol
1947484
ab € 10,47*
Ähnlich
Bedifol
2047484
ab € 18,33*
Ähnlich
Bedifol
2147484
ab € 18,24*
Ähnlich
Bedifol
5547484
ab € 21,45*
Ähnlich
Bedifol
5847484
ab € 23,39*
Ähnlich
Bedifol
2947484
ab € 15,71*
Ähnlich
Bedifol
2847484
ab € 15,64*
Ähnlich
Bedifol
3547484
ab € 25,91*
Ähnlich
Bedifol
3647484
ab € 37,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.