Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter kompatibel mit ASUS Chromebook C424


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-247110
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     247110
EAN/GTIN:
     4066208632401
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

3M Blickschutzfilter Standard schützen die Daten, wenn in der Öffentlichkeit an persönlichen Dokumenten gearbeitet wird.

Ein Blickschutzfilter ist ein komplexes Stück Kunststoff basierend auf der Mikrolamellen-Technologie von 3M. Dabei werden feinste schwarze, nicht reflektierende Lamellen auf 1 Grad genau positioniert, über ein Dutzend pro Millimeter und dann gleichmäßig über die Größe eines Bildschirms verteilt. Nur so kann bei den original Blickschutz Filtern von 3M eine optimale Bildqualität garantiert werden.

Die Umrüstung auf mobile Display-Sicherheit dauert nur wenige Minuten und ist bei fast allen Typen möglich. Bei Geräten mit vertieft liegendem Display wird der Filter mit kleinen Haltelaschen am Displayrahmen befestigt. Alternativ sind im Lieferumfang Klebepunkte enthalten, mit denen der Blickschutzfilter direkt auf das Display montiert werden kann. Der Blickschutzfilter kann während des Transports im Gerät verbleiben und jederzeit ein- und ausgesteckt werden. Dabei schützt er das Display vor Beschädigungen durch die Tastatur.

Blickschutz Effekt bereits ab 30° Grad Winkel von der Mitte aus gesehen!

Lieferumfang: 3M Blickschutzfilter Standard für ASUS Chromebook C424 (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für Chromebook C424
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
3M Blickschutzfilter Standard für ASUS Chromebook C424 (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt und Glänzend
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 58,21*
€ 94,05*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,76*
€ 136,44*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 94,05*
€ 111,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 91,63*
€ 109,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 82,35*
€ 98,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 77,60*
€ 92,34
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 75,46*
€ 89,80
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 73,33*
€ 87,26
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 71,19*
€ 84,72
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 69,06*
€ 82,18
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 58,21*
€ 69,27
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 58,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2747110
ab € 15,73*
Ähnlich
Bedifol
5347110
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
1847110
ab € 10,80*
Ähnlich
Bedifol
1947110
ab € 10,79*
Ähnlich
Bedifol
2047110
ab € 18,20*
Ähnlich
Bedifol
2147110
ab € 18,37*
Ähnlich
Bedifol
5847110
ab € 23,31*
Ähnlich
Bedifol
5547110
ab € 21,46*
Ähnlich
Bedifol
3647110
ab € 37,85*
Ähnlich
Bedifol
3547110
ab € 25,82*
Ähnlich
Bedifol
2947110
ab € 15,90*
Ähnlich
Bedifol
2847110
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.