Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter kompatibel mit Dell Latitude 14 E7470 Non-Touch


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-230192
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     230192
EAN/GTIN:
     4251212770038
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

3M Blickschutzfilter Standard schützen die Daten, wenn in der Öffentlichkeit an persönlichen Dokumenten gearbeitet wird.

Ein Blickschutzfilter ist ein komplexes Stück Kunststoff basierend auf der Mikrolamellen-Technologie von 3M. Dabei werden feinste schwarze, nicht reflektierende Lamellen auf 1 Grad genau positioniert, über ein Dutzend pro Millimeter und dann gleichmäßig über die Größe eines Bildschirms verteilt. Nur so kann bei den original Blickschutz Filtern von 3M eine optimale Bildqualität garantiert werden.

Die Umrüstung auf mobile Display-Sicherheit dauert nur wenige Minuten und ist bei fast allen Typen möglich. Bei Geräten mit vertieft liegendem Display wird der Filter mit kleinen Haltelaschen am Displayrahmen befestigt. Alternativ sind im Lieferumfang Klebepunkte enthalten, mit denen der Blickschutzfilter direkt auf das Display montiert werden kann. Der Blickschutzfilter kann während des Transports im Gerät verbleiben und jederzeit ein- und ausgesteckt werden. Dabei schützt er das Display vor Beschädigungen durch die Tastatur.

Blickschutz Effekt bereits ab 30° Grad Winkel von der Mitte aus gesehen!

Lieferumfang: 3M Blickschutzfilter Standard für Dell Latitude 14 E7470 Non-Touch (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Latitude 14 E7470 Non-Touch
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
3M Blickschutzfilter Standard für Dell Latitude 14 E7470 Non-Touch (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt und Glänzend
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 58,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 93,60*
€ 111,38
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 91,14*
€ 108,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 83,61*
€ 99,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 78,38*
€ 93,27
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 76,22*
€ 90,70
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 74,07*
€ 88,14
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 71,91*
€ 85,57
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 69,76*
€ 83,01
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 58,33*
€ 69,41
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upscreen
2830192
ab € 17,58*
Ähnlich
Bedifol
1830192
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
1930192
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2730192
ab € 15,71*
Ähnlich
Bedifol
2130192
ab € 18,21*
Ähnlich
Bedifol
2030192
ab € 18,33*
Ähnlich
Bedifol
2930192
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
5530192
ab € 21,36*
Ähnlich
Bedifol
3630192
ab € 37,91*
Ähnlich
Bedifol
3530192
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.