Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter Standard passend für Lenovo ThinkPad T450s (Non-Touch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter Standard passend für Lenovo ThinkPad T450s (Non-Touch)
3M Blickschutzfilter Standard passend für Lenovo ThinkPad T450s (Non-Touch)
Artikel-Nr.:
     478-213473
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der 3M Blickschutzfilter Standard, zugeschnitten für Lenovo ThinkPad T450s, schützt Ihre Daten vor unerwünschten Blicken in der Öffentlichkeit.


Ein Blickschutzfilter ist ein komplexes Stück Kunststoff basierend auf der Mikrolamellen-Technologie von 3M Dabei werden feinste schwarze, nicht reflektierende Lamellen auf 1 Grad genau positioniert, über ein Dutzend pro Millimeter und dann gleichmäßig über die Größe eines Bildschirms verteilt. Nur so kann bei den original Blickschutz Filtern von 3M eine optimale Bildqualität garantiert werden.


Die Umrüstung auf mobile Display-Sicherheit dauert nur wenige Minuten und ist bei fast allen Typen möglich. Bei Geräten mit vertieft liegendem Display wird der Filter mit kleinen Haltelaschen am Displayrahmen befestigt. Alternativ sind im Lieferumfang Klebepunkte enthalten, mit denen der Blickschutzfilter direkt auf das Display montiert werden kann. Der Blickschutzfilter kann während des Transports im Gerät verbleiben und jederzeit ein- und ausgesteckt werden. Dabei schützt er das Display vor Beschädigungen durch die Tastatur.


Blickschutz Effekt bereits ab 30° Grad Winkel von der Mitte aus gesehen!

Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter 3m, bildschirmfilter, blickschutz, blickschutz filter, blickschutzfilter, blickschutzfolie, blickschutz 3m, blickschutzfilter 3m, sichtschutz folie, sichtschutz, sichtschutzfolie, sichtschutzfilter, sichtschutz-filter, sichtschutzblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
€ 61,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG