Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Antibakterielle Schutzfolie kompatibel mit Fujitsu Celsius H760 Klare Displayschutz-Folie


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0042
UBC70 Verpackung Vorderseite rechts
UBC70 Verpackung Rückseite rechts
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2048395
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2048395
EAN/GTIN:
     4066208741783
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Bacteria Shield Clear, der antibakterielle Premium Displayschutz für Ihr Fujitsu Celsius H760

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie?

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Weitere Eigenschaften

Hohe Transparenz, Optimiert für Multi-Touch Geräte, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Clear auf Ihrem Fujitsu Celsius H760 und genießen sie ein gesundes digitales Leben.

Kompatibel mit
Fujitsu Celsius H760

Lieferumfang: upscreen Bacteria Shield Clear Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Fujitsu Celsius H760 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Fujitsu
Modellkompatibilität:
Für Celsius H760
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Bacteria Shield Clear Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Fujitsu Celsius H760 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 19,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,05*
€ 39,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,38*
€ 38,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,18*
€ 35,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,14*
€ 33,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,06*
€ 32,20
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 26,35*
€ 31,36
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 25,64*
€ 30,51
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,93*
€ 29,67
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 24,20*
€ 28,80
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 23,49*
€ 27,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,52*
€ 23,23
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
248395
ab € 65,27*
Ähnlich
Bedifol
1848395
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
5348395
ab € 18,95*
Ähnlich
Bedifol
1948395
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
2748395
ab € 17,64*
Ähnlich
Bedifol
2148395
ab € 19,53*
Ähnlich
Bedifol
2948395
ab € 17,62*
Ähnlich
Bedifol
5848395
ab € 25,70*
Ähnlich
Bedifol
5548395
ab € 23,35*
Ähnlich
Bedifol
3648395
ab € 41,97*
Ähnlich
Bedifol
3548395
ab € 29,22*
Ähnlich
Bedifol
2848395
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.