Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Onyx Boox Edison Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6211
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1951395
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1951395
EAN/GTIN:
     4066208984920
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Onyx Boox Edison - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Onyx Boox Edison ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Onyx Boox Edison. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Onyx Boox Edison wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Onyx Boox Edison

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Onyx Boox Edison (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Onyx Boox
Modellkompatibilität:
Für Edison
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Onyx Boox Edison (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, displayfolie brotect, displayfolie, Onyx Boox Edison, E-Book-Reader, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 10,48*
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 6,63*
€ 11,79*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 7,20*
€ 14,76*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,79*
€ 14,03
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,73*
€ 12,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,06*
€ 11,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,77*
€ 11,63
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,51*
€ 11,32
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,69*
€ 10,34
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,46*
€ 10,07
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,21*
€ 9,77
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,96*
€ 9,47
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 6,63*
€ 7,89
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3951395
ab € 13,56*
Ähnlich
BROTECT
5351395
ab € 7,65*
Ähnlich
BROTECT
2751395
ab € 7,02*
Ähnlich
BROTECT
3851395
ab € 12,30*
Ähnlich
BROTECT
4051395
ab € 21,48*
Ähnlich
BROTECT
1851395
ab € 3,77*
Ähnlich
BROTECT
4251395
ab € 12,91*
Ähnlich
BROTECT
4151395
ab € 12,93*
Ähnlich
Bedifol
2051395
ab € 11,02*
Ähnlich
Bedifol
5551395
ab € 12,61*
Ähnlich
Bedifol
5851395
ab € 13,24*
Ähnlich
Bedifol
2951395
ab € 10,45*
Ähnlich
Bedifol
2851395
ab € 10,43*
Ähnlich
Bedifol
3551395
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.