Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Honda HR-V 2022 Navigationssystem Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2381
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1946245
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1946245
EAN/GTIN:
     4066208551016
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Honda HR-V 2022 Navigationssystem - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Honda HR-V 2022 Navigationssystem ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Honda HR-V 2022 Navigationssystem. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Honda HR-V 2022 Navigationssystem wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Honda HR-V 2022 Navigationssystem

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Honda HR-V 2022 Navigationssystem (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Honda
Modellkompatibilität:
Für HR-V 2022 Navigationssystem
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Honda HR-V 2022 Navigationssystem (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Navigationssystem, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Navigationssysteme, Displayschutzfolie für Navigationssysteme, Schutzfolie für Navigationssysteme, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Honda HR-V 2022 Navigationssystem, PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 8,25*
€ 14,40*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,70*
€ 20,45*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,40*
€ 17,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,13*
€ 16,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,13*
€ 15,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,35*
€ 14,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,98*
€ 14,26
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,67*
€ 13,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,34*
€ 13,49
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,03*
€ 13,13
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,71*
€ 12,74
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,40*
€ 12,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,25*
€ 9,82
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1846245
ab € 8,25*
Ähnlich
Bedifol
3946245
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
5346245
ab € 9,52*
Ähnlich
Bedifol
3846245
ab € 15,12*
Ähnlich
Bedifol
2746245
ab € 8,91*
Ähnlich
Bedifol
2146245
ab € 12,01*
Ähnlich
Bedifol
2046245
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
2946245
ab € 10,67*
Ähnlich
Bedifol
5846245
ab € 14,50*
Ähnlich
Bedifol
5546245
ab € 13,89*
Ähnlich
Bedifol
2846245
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.