Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Dell Latitude 7320 Detachable Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1942977
Package image 1942977
Package image 1942977
Product image S2023
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1942977
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1942977
EAN/GTIN:
     4066208099495
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Dell Latitude 7320 Detachable - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Dell Latitude 7320 Detachable ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Dell Latitude 7320 Detachable. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Dell Latitude 7320 Detachable wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Dell Latitude 7320 Detachable

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Latitude 7320 Detachable (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Latitude 7320 Detachable
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Latitude 7320 Detachable (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Dell Latitude 7320 Detachable, Notebooks, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 18,60*
4 Tage
unbekannt
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 6,965*
€ 19,325*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 13,45*
€ 27,63*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,60*
€ 22,13
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,20*
€ 21,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,01*
€ 20,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,90*
€ 18,92
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,22*
€ 18,11
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,81*
€ 17,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,41*
€ 17,15
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,01*
€ 16,67
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,62*
€ 16,21
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,22*
€ 15,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,72*
€ 12,76
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2742977
ab € 12,59*
Ähnlich
Bedifol
1842977
ab € 6,945*
Ähnlich
Bedifol
3942977
ab € 27,85*
Ähnlich
Bedifol
3842977
ab € 24,58*
Ähnlich
Bedifol
5342977
ab € 13,83*
Ähnlich
Bedifol
2042977
ab € 17,68*
Ähnlich
Bedifol
5542977
ab € 21,52*
Ähnlich
Bedifol
5842977
ab € 23,42*
Ähnlich
Bedifol
2942977
ab € 14,89*
Ähnlich
Bedifol
2842977
ab € 14,88*
Ähnlich
Bedifol
3542977
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.