Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Acer Spin 3 SP313-51N Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1941606
Package image 1941606
Package image 1941606
Product image T0910
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1941606
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1941606
EAN/GTIN:
     4062481912445
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Acer Spin 3 SP313-51N - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Acer Spin 3 SP313-51N ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Acer Spin 3 SP313-51N. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Acer Spin 3 SP313-51N wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Acer Spin 3 SP313-51N
NX.A9VEV.004 SP313-51N-55CS

Lieferumfang: BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Acer Spin 3 SP313-51N (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Acer
Modellkompatibilität:
Für Spin 3 SP313-51N
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Acer Spin 3 SP313-51N (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie brotect, displayfolie, Acer Spin 3 SP313-51N, NX.A9VEV.004 SP313-51N-55CS, Notebooks, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 11,99*
€ 20,73*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 10,98*
€ 21,65*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 26,91*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,73*
€ 24,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,24*
€ 24,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,98*
€ 22,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,83*
€ 21,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,96*
€ 20,18
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,51*
€ 19,65
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,06*
€ 19,11
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,62*
€ 18,59
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,17*
€ 18,05
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,72*
€ 17,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,99*
€ 14,27
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1841606
ab € 11,98*
Ähnlich
BROTECT
5341606
ab € 18,23*
Ähnlich
BROTECT
2741606
ab € 16,98*
Ähnlich
Bedifol
2141606
ab € 18,85*
Ähnlich
Bedifol
2041606
ab € 18,69*
Ähnlich
Bedifol
2941606
ab € 17,00*
Ähnlich
Bedifol
5841606
ab € 24,65*
Ähnlich
Bedifol
5541606
ab € 22,75*
Ähnlich
Bedifol
3641606
ab € 40,77*
Ähnlich
Bedifol
3541606
ab € 27,90*
Ähnlich
Bedifol
2841606
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.