Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit HP 17-by2219ng Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1939837
Package image 1939837
Package image 1939837
Product image T0060
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1939837
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1939837
EAN/GTIN:
     4062481704484
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein HP 17-by2219ng - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein HP 17-by2219ng ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein HP 17-by2219ng. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein HP 17-by2219ng wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
HP 17-by2219ng

Lieferumfang: BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit HP 17-by2219ng (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für HP
Modellkompatibilität:
Für 17-by2219ng
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit HP 17-by2219ng (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, HP 17-by2219ng, Notebooks, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,81*
€ 25,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,40*
€ 25,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,02*
€ 23,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,84*
€ 22,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,90*
€ 21,30
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,42*
€ 20,73
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,95*
€ 20,17
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,48*
€ 19,61
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,01*
€ 19,05
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,54*
€ 18,49
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,63*
€ 15,03
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1839837
ab € 12,61*
Ähnlich
Bedifol
5339837
ab € 21,44*
Ähnlich
Bedifol
2739837
ab € 19,47*
Ähnlich
Bedifol
2039837
ab € 21,40*
Ähnlich
Bedifol
2939837
ab € 18,85*
Ähnlich
Bedifol
5539837
ab € 25,93*
Ähnlich
Bedifol
3639837
ab € 46,99*
Ähnlich
Bedifol
3539837
ab € 34,36*
Ähnlich
Bedifol
2839837
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.