Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Teclast P10HD Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1938421
Package image 1938421
Package image 1938421
Product image S1580
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1938421
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1938421
EAN/GTIN:
     4062481513758
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Teclast P10HD - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Teclast P10HD ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Teclast P10HD. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Teclast P10HD wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Teclast P10HD

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Teclast P10HD (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Teclast
Modellkompatibilität:
Für P10HD
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Teclast P10HD (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Teclast P10HD, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,46*
€ 17,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,05*
€ 16,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,21*
€ 15,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,45*
€ 14,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,00*
€ 14,28
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,69*
€ 13,91
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,36*
€ 13,52
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,05*
€ 13,15
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,73*
€ 12,77
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,42*
€ 12,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,21*
€ 9,77
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1838421
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
3938421
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
5338421
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
3838421
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
2738421
ab € 8,90*
Ähnlich
Bedifol
2138421
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
2038421
ab € 11,95*
Ähnlich
Bedifol
2938421
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
5538421
ab € 13,85*
Ähnlich
Bedifol
3538421
ab € 16,96*
Ähnlich
Bedifol
2838421
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.