Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit BMW F 750 GS 2018-2020 Connectivity TFT 6.5" Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R3720
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1937927
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1937927
EAN/GTIN:
     4062481445103
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein BMW F 750 GS 2018-2020 Connectivity TFT 6.5" - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein BMW F 750 GS 2018-2020 Connectivity TFT 6.5" ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein BMW F 750 GS 2018-2020 Connectivity TFT 6.5". Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein BMW F 750 GS 2018-2020 Connectivity TFT 6.5" wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
BMW F 750 GS 2018-2020 Connectivity TFT 6.5"

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit BMW F 750 GS 2018-2020 Connectivity TFT 6.5" (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für F 750 GS 2018-2020 Connectivity TFT 6.5"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit BMW F 750 GS 2018-2020 Connectivity TFT 6.5" (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Flachbildschirme, Displayschutzfolie (Flachbildschirme), Displayschutzfolie für Flachbildschirme, Schutzfolie für Flachbildschirme, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für flachbildschirme, BMW F 750 GS 2018-2020 Connectivity TFT 6.5", PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 10,70*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 6,54*
€ 16,94*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 27,81*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,70*
€ 12,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,46*
€ 12,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,75*
€ 11,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,23*
€ 10,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,86*
€ 10,54
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,64*
€ 10,28
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,17*
€ 9,72
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,93*
€ 9,44
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,70*
€ 9,16
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,05*
€ 7,20
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1837927
ab € 6,01*
Ähnlich
Bedifol
3937927
ab € 12,25*
Ähnlich
Bedifol
5337927
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
2737927
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
3837927
ab € 10,72*
Ähnlich
Bedifol
2137927
ab € 11,06*
Ähnlich
Bedifol
2037927
ab € 11,05*
Ähnlich
Bedifol
2937927
ab € 10,44*
Ähnlich
Bedifol
5537927
ab € 11,65*
Ähnlich
Bedifol
2837927
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.