Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 8 (Display+Rückseite) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1932433
Package image 1932433
Package image 1932433
Product image R3655
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1932433
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1932433
EAN/GTIN:
     4059181790565
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPhone 8 (Display+Rückseite) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPhone 8 (Display+Rückseite) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPhone 8 (Display+Rückseite). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPhone 8 (Display+Rückseite) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPhone 8 (Display+Rückseite)
A1863 A1905 A1906

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 8 (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 8
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 8 (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, displayschutzfolie iphone 8, Apple iPhone 8 (Display+Rückseite), A1863 A1905 A1906, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 5,48*
€ 9,68*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 15,07*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 26,06*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,68*
€ 11,52
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,36*
€ 11,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,75*
€ 10,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,22*
€ 9,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,93*
€ 9,44
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,72*
€ 9,19
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,51*
€ 8,94
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,30*
€ 8,69
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,09*
€ 8,44
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,90*
€ 8,21
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,48*
€ 6,52
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2732430
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
1832433
ab € 5,46*
Ähnlich
BROTECT
1832434
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
1932430
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
5132430
ab € 6,32*
Ähnlich
Bedifol
5132433
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
5132434
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
5632430
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
1832430
ab € 3,71*
Ähnlich
Bedifol
1843125
ab € 4,40*
Ähnlich
Bedifol
3432430
ab € 5,63*
Ähnlich
Bedifol
3932430
ab € 2,65*
Ähnlich
Bedifol
3832430
ab € 2,75667*
Ähnlich
Bedifol
3843125
ab € 2,87*
Ähnlich
Bedifol
3832433
ab € 8,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.