Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 10.5" 2017 (Rückseite) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1932129
Package image 1932129
Package image 1932129
Product image S1217
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1932129
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1932129
EAN/GTIN:
     4059181758602
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPad Pro 10.5" 2017 (Rückseite) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPad Pro 10.5" 2017 (Rückseite) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPad Pro 10.5" 2017 (Rückseite). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPad Pro 10.5" 2017 (Rückseite) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPad Pro 10.5" 2017 (Rückseite)
A1701 A1709 A1852

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 10.5" 2017 (Rückseite) (2x Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad Pro 10.5" 2017
Schutzart:
Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 10.5" 2017 (Rückseite) (2x Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör schutzfolie, ipad zubehör, 10,5 " displayfolie, Apple iPad Pro 10.5" 2017 (Rückseite), A1701 A1709 A1852, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,53*
€ 18,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,17*
€ 18,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,12*
€ 16,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,31*
€ 15,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,80*
€ 15,23
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,46*
€ 14,83
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,13*
€ 14,43
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,78*
€ 14,02
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,45*
€ 13,63
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,12*
€ 13,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,86*
€ 10,54
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1832067
ab € 9,48*
Ähnlich
Bedifol
1832129
ab € 8,86*
Ähnlich
Bedifol
1932067
ab € 9,45*
Ähnlich
Bedifol
3932067
ab € 21,97*
Ähnlich
Bedifol
5332067
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
3832129
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
2732129
ab € 9,47*
Ähnlich
Bedifol
3832067
ab € 20,14*
Ähnlich
Bedifol
2732067
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
2132129
ab € 12,64*
Ähnlich
Bedifol
2032129
ab € 12,59*
Ähnlich
Bedifol
2032067
ab € 13,21*
Ähnlich
Bedifol
2132067
ab € 13,25*
Ähnlich
Bedifol
2932129
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
2932067
ab € 11,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.