Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 7 Plus Rückseite (gesamte Fläche+LogoCut) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1930603
Package image 1930603
Package image 1930603
Product image R3268
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1930603
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1930603
EAN/GTIN:
     4059181248301
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPhone 7 Plus Rückseite (gesamte Fläche+LogoCut) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPhone 7 Plus Rückseite (gesamte Fläche+LogoCut) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPhone 7 Plus Rückseite (gesamte Fläche+LogoCut). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPhone 7 Plus Rückseite (gesamte Fläche+LogoCut) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPhone 7 Plus Rückseite (gesamte Fläche+LogoCut)
A1785 A1784 A1661

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 7 Plus Rückseite (gesamte Fläche+LogoCut) (2x Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 7 Plus
Schutzart:
Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 7 Plus Rückseite (gesamte Fläche+LogoCut) (2x Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Apple iPhone 7 Plus Rückseite (gesamte Fläche+LogoCut), A1785 A1784 A1661, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,63*
€ 10,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,78*
€ 9,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,32*
€ 8,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,00*
€ 8,33
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,81*
€ 8,10
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,22*
€ 7,40
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,05*
€ 7,20
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,87*
€ 6,99
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,70*
€ 6,78
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,71*
€ 5,60
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1830603
ab € 4,72*
Ähnlich
BROTECT
1829231
ab € 4,28*
Ähnlich
upscreen
2030958
ab € 8,24*
Ähnlich
upscreen
2829231
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
5129231
ab € 6,96*
Ähnlich
Bedifol
5130958
ab € 9,47*
Ähnlich
Bedifol
5629231
ab € 6,94*
Ähnlich
Bedifol
1929231
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
3829231
ab € 6,98*
Ähnlich
Bedifol
1830958
ab € 5,69*
Ähnlich
Bedifol
1832589
ab € 3,65*
Ähnlich
Bedifol
1830602
ab € 4,72*
Ähnlich
Bedifol
1930958
ab € 5,69*
Ähnlich
Bedifol
1930602
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
5130602
ab € 7,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.