Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit GoClever Quantum2 1010 Mobile Pro Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S1010
Product image S1010
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1929614
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1929614
EAN/GTIN:
     4251212719198
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein GoClever Quantum2 1010 Mobile Pro - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein GoClever Quantum2 1010 Mobile Pro ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein GoClever Quantum2 1010 Mobile Pro. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein GoClever Quantum2 1010 Mobile Pro wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
GoClever Quantum2 1010 Mobile Pro

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit GoClever Quantum2 1010 Mobile Pro (2x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für GoClever
Modellkompatibilität:
Für Quantum2 1010 Mobile Pro
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit GoClever Quantum2 1010 Mobile Pro (2x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, GoClever Quantum2 1010 Mobile Pro, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,59*
€ 19,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,18*
€ 19,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,14*
€ 18,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,31*
€ 17,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,65*
€ 16,24
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,30*
€ 15,83
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,94*
€ 15,40
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,58*
€ 14,97
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,22*
€ 14,54
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,86*
€ 14,11
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,44*
€ 11,23
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1829614
ab € 9,44*
Ähnlich
Bedifol
2729614
ab € 10,10*
Ähnlich
Bedifol
2129614
ab € 13,20*
Ähnlich
Bedifol
2029614
ab € 13,22*
Ähnlich
Bedifol
2929614
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
3529614
ab € 18,93*
Ähnlich
Bedifol
2829614
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.