Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPad Air 2 2014 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1912019
Package image 1912019
Package image 1912019
Product image S0679
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1912019
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1912019
EAN/GTIN:
     4251046414207
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPad Air 2 2014 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPad Air 2 2014 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPad Air 2 2014. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPad Air 2 2014 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPad Air 2 2014
A1566 A1567

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Air 2 2014 (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad Air 2 2014
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Air 2 2014 (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör schutzfolie, ipad zubehör, bedifol displayschutzfolie, Apple iPad Air 2 2014, A1566 A1567, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 8,85*
€ 15,40*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 10,48*
€ 22,98*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 33,73*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,40*
€ 18,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,06*
€ 17,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,05*
€ 16,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,21*
€ 15,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,77*
€ 15,20
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,44*
€ 14,80
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,10*
€ 14,40
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,76*
€ 13,99
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,42*
€ 13,59
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,09*
€ 13,20
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,85*
€ 10,53
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1812019
ab € 8,88*
Ähnlich
BROTECT
1830784
ab € 8,88*
Ähnlich
upscreen
2830784
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
3912019
ab € 21,45*
Ähnlich
Bedifol
1930784
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
5312019
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
2712019
ab € 9,52*
Ähnlich
Bedifol
2730784
ab € 9,53*
Ähnlich
Bedifol
3830784
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
3812019
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
2130784
ab € 12,63*
Ähnlich
Bedifol
2112019
ab € 13,25*
Ähnlich
Bedifol
2030784
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
2012019
ab € 13,22*
Ähnlich
Bedifol
2930784
ab € 11,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.