Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 5 Rückseite (Glasflächen+Logo) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1907370
Package image 1907370
Package image 1907370
Product image B3446
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1907370
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1907370
EAN/GTIN:
     4251212535835
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPhone 5 Rückseite (Glasflächen+Logo) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPhone 5 Rückseite (Glasflächen+Logo) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPhone 5 Rückseite (Glasflächen+Logo). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPhone 5 Rückseite (Glasflächen+Logo) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPhone 5 Rückseite (Glasflächen+Logo)
A1429 A1442 A1428

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 5 Rückseite (Glasflächen+Logo) (2x Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 5
Schutzart:
Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 5 Rückseite (Glasflächen+Logo) (2x Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Apple iPhone 5 Rückseite (Glasflächen+Logo), A1429 A1442 A1428, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,22*
€ 8,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,27*
€ 7,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,97*
€ 7,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,78*
€ 6,88
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,63*
€ 6,70
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,12*
€ 6,09
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,98*
€ 5,93
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,84*
€ 5,76
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,70*
€ 5,59
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,78*
€ 4,50
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1807366
ab € 3,46*
Ähnlich
Bedifol
3707366
ab € 8,54*
Ähnlich
Bedifol
4107366
ab € 6,36*
Ähnlich
Bedifol
1829984
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
1807459
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
1807370
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
1929984
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
1907366
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
1907459
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
3907366
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
2707366
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
2729984
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
5307366
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
3807366
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
2707459
ab € 4,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.