Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPod Touch (4. Gen.) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1904294
Package image 1904294
Package image 1904294
Product image B2101
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1904294
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1904294
EAN/GTIN:
     4251046369798
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPod Touch (4. Gen.) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPod Touch (4. Gen.) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPod Touch (4. Gen.). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPod Touch (4. Gen.) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPod Touch (4. Gen.)
A1285

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPod Touch (4. Gen.) (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPod Touch (4. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPod Touch (4. Gen.) (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPod Zubehör, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für mp3-player, pet displayschutzfolien, Apple iPod Touch (4. Gen.), A1285, MP3 und Media-Player, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,87*
€ 9,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,04*
€ 8,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,72*
€ 8,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,44*
€ 7,66
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,26*
€ 7,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,62*
€ 6,69
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,46*
€ 6,50
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,30*
€ 6,31
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,14*
€ 6,12
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,32*
€ 5,14
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1804294
ab € 4,31*
Ähnlich
BROTECT
3904294
ab € 6,43*
Ähnlich
BROTECT
2704294
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
5304294
ab € 4,45*
Ähnlich
Bedifol
3804294
ab € 6,45*
Ähnlich
Bedifol
2004294
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
2904294
ab € 6,12*
Ähnlich
Bedifol
5504294
ab € 6,35*
Ähnlich
Bedifol
3504294
ab € 7,39*
Ähnlich
Bedifol
2804294
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.