Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1-Stück Schutzfolie kompatibel mit Acer Enduro Urban N3 Pro Ruggedized Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1845592
Package image 1845592
Package image 1845592
Product image T1273
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1845592
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1845592
EAN/GTIN:
     4066208464033
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Acer Enduro Urban N3 Pro Ruggedized!

Dein Acer Enduro Urban N3 Pro Ruggedized ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Acer Enduro Urban N3 Pro Ruggedized und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Acer Enduro Urban N3 Pro Ruggedized
EUN314-51W

Lieferumfang: Lieferumfang: 1er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Acer Enduro Urban N3 Pro Ruggedized (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Acer
Modellkompatibilität:
Für Enduro Urban N3 Pro Ruggedized
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 1er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Acer Enduro Urban N3 Pro Ruggedized (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 21,64*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,08*
€ 27,28*
3 Tage
unbekannt
pro Beutel
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 37,97*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,64*
€ 25,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,23*
€ 25,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,87*
€ 23,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,53*
€ 22,05
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,78*
€ 21,16
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,31*
€ 20,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,85*
€ 20,05
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,37*
€ 19,48
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,91*
€ 18,93
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,44*
€ 18,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,60*
€ 14,99
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5345592
ab € 20,16*
Ähnlich
Bedifol
2745592
ab € 18,28*
Ähnlich
Bedifol
1945592
ab € 12,08*
Ähnlich
Bedifol
2045592
ab € 20,15*
Ähnlich
Bedifol
2145592
ab € 20,22*
Ähnlich
Bedifol
5545592
ab € 24,65*
Ähnlich
Bedifol
5845592
ab € 27,34*
Ähnlich
Bedifol
2945592
ab € 18,08*
Ähnlich
Bedifol
2845592
ab € 18,15*
Ähnlich
Bedifol
3545592
ab € 31,50*
Ähnlich
Bedifol
3645592
ab € 43,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.