Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Duoduogo S5e Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1844746
Package image 1844746
Package image 1844746
Product image S2213
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1844746
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1844746
EAN/GTIN:
     4066208332530
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Duoduogo S5e!

Dein Duoduogo S5e ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Duoduogo S5e und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Duoduogo S5e

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Duoduogo S5e (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Duoduogo
Modellkompatibilität:
Für S5e
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Duoduogo S5e (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Duoduogo S5e, Tablets, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 8,90*
€ 15,49*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 9,90*
€ 22,28*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,49*
€ 18,43
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,24*
€ 18,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,13*
€ 16,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,28*
€ 15,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,88*
€ 15,33
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,55*
€ 14,93
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,21*
€ 14,53
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,86*
€ 14,11
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,53*
€ 13,72
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,19*
€ 13,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,90*
€ 10,59
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1944746
ab € 8,88*
Ähnlich
Bedifol
3944746
ab € 20,20*
Ähnlich
Bedifol
5344746
ab € 10,77*
Ähnlich
Bedifol
3844746
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
2744746
ab € 9,51*
Ähnlich
Bedifol
2144746
ab € 12,63*
Ähnlich
Bedifol
2044746
ab € 12,62*
Ähnlich
Bedifol
2944746
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
5544746
ab € 15,12*
Ähnlich
Bedifol
3544746
ab € 18,25*
Ähnlich
Bedifol
2844746
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.