Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Kobo Sage Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1843204
Package image 1843204
Package image 1843204
Product image R5740
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1843204
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1843204
EAN/GTIN:
     4066208124869
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Kobo Sage!

Dein Kobo Sage ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Kobo Sage und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Kobo Sage

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Kobo Sage (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Kobo
Modellkompatibilität:
Für Sage
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Kobo Sage (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Kobo Sage, E-Book-Reader, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,34*
€ 13,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,07*
€ 13,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,36*
€ 12,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,68*
€ 11,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,42*
€ 11,21
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,17*
€ 10,91
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,93*
€ 10,63
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,68*
€ 10,33
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,43*
€ 10,03
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,18*
€ 9,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,43*
€ 7,65
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1943204
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
3943204
ab € 13,56*
Ähnlich
Bedifol
5343204
ab € 7,58*
Ähnlich
Bedifol
3843204
ab € 12,03*
Ähnlich
Bedifol
2743204
ab € 7,06*
Ähnlich
Bedifol
2143204
ab € 11,40*
Ähnlich
Bedifol
2043204
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
2943204
ab € 10,77*
Ähnlich
Bedifol
5843204
ab € 13,24*
Ähnlich
Bedifol
5543204
ab € 12,64*
Ähnlich
Bedifol
3543204
ab € 14,77*
Ähnlich
Bedifol
2843204
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.